Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe 16W PURITEC G5 Stab Ø26mm 288mm 18098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651J34
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     18098
EAN/GTIN:
     4034451180987
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Entkeimungslampe 16W PURITEC G5 Stab Ø26mm 288mm 18098
Weitere Informationen:
Anwendung:
Entkeimung
Ausstrahlungswinkel:
360 ° °
Farbtemperatur:
0 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
16 W W
Lichtstrom:
0 lm lm
Länge:
288 mm mm
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, entkeimungslampe osram, desinfektionslampe, uv-c lampe g5, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 7,97*
1
€ 5,46*
ab € 6,24*
€ 9,20*
1
€ 3,90*
ab € 7,08*
€ 10,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 11,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 199,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.