| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C651H13 Herst.-Nr.: 17743 EAN/GTIN: 4034451177437 |
| |
|
| | |
| Medizinische Lampe 250W 24V 1040mA G6,35 Mikroskop 64657HLX250W24VG6,35FS1 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Mikroskop | Lampenleistung: | 250 W | Lampenspannung: | 24 - 24 V | Nennstrom: | 1040 mA | Sockel: | G6,35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, nv-halogenlampe 250 watt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 3,63* | € 4,67* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 6,62* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 186,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|