Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 20W 12V 1600mA G4 Mikroskop 6425920W12VG4FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G87
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17714
EAN/GTIN:
     4034451177147
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Medizinische Lampe 20W 12V 1600mA G4 Mikroskop 6425920W12VG4FS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
1600 mA
Sockel:
G4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 36,63*
€ 41,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,71*
€ 62,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.678,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.