Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 20W 6V 3300mA PG22 Mikroskop 64251HLX20W6VPG22FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G83
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17709
EAN/GTIN:
     4034451177093
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
mikroskop lampe 6v 20w
mikroskop-lampe osram
Medizinische Lampe 20W 6V 3300mA PG22 Mikroskop 64251HLX20W6VPG22FS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
6 - 6 V
Nennstrom:
3300 mA
Sockel:
PG22
Weitere Suchbegriffe: mikroskop lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 22,39*
€ 25,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 36,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,86*
€ 39,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 766,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.