Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 20W 6V 3400mA G4 Mikroskop 64250HLX20W6VG4ESBFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G82
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17708
EAN/GTIN:
     4034451177086
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Medizinische Lampe 20W 6V 3400mA G4 Mikroskop 64250HLX20W6VG4ESBFS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
6 - 6 V
Nennstrom:
3400 mA
Sockel:
G4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 5,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.