Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 200W 54-67V 3500mA SFC10-415 Mikrolithografie HBO202W57V/457VFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651G61
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17686
EAN/GTIN:
     4034451176867
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Quecksilberdampflampe
Leuchtmittel SFc10-4
Medizinische Lampe 200W 54-67V 3500mA SFC10-415 Mikrolithografie HBO202W57V/457VFS1
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikrolithografie | Mikroskop
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
54 - 67 V
Nennstrom:
3500 mA
Sockel:
SFC10-4/15
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 477,48*
€ 526,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 612,27*
€ 697,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5.261,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.