Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 433,92MHz 2 UP 2k 1002626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWFS Piccolo FZL 1002626
EWFS Piccolo FZL 1002626
Artikel-Nr.:
     262-C638G75
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002626
EAN/GTIN:
     4251317201871
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
warema jalousieaktor
jalousieaktor
Funkempfänger 433,92MHz 2 UP 2k 1002626
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Codelänge (Bit):
0
Farbe:
rot
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Leistungsaufnahme:
0.87 W
Modulation:
AM
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
3020
Schalt-Betrieb:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,18*
€ 114,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,53*
€ 116,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,03*
€ 120,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 113,10*
€ 140,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.