Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,14A 30VDC IP30 Schraub 1002085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Inside 4 REG 1002085
MSE Inside 4 REG 1002085
Artikel-Nr.:
     262-C638G46
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002085
EAN/GTIN:
     4251317202328
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,14A 30VDC IP30 Schraub 1002085
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 0 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 - 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.14 - 0.14 A
Breite:
95 mm
Höhe:
157 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung DC:
18 - 30 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 170,68*
€ 208,68*
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 212,26*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,05*
€ 213,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,33*
€ 237,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,60*
€ 250,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.