Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter tra Fibatec Kst transp 910200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter tra Fibatec Kst transp
Lichtwellenleiter tra Fibatec Kst transp
Artikel-Nr.:
     262-C635C73
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00910200
EAN/GTIN:
     4250047718574
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Lichtwellenleiter tra Fibatec Kst transp 910200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Lichtwellenleiter
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
transparent
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,84*
€ 4,98*
ab € 4,60*
€ 6,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 7,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00910100
€ 8,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00910300
€ 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.