Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ws 100x40x2000mm m.OT Bodenl CD40X100WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C595G35
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal ws 100x40x2000mm m.OT Bodenl CD40X100WH
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm mm
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2633 mm² mm²
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal b 40 x h100 mm, verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 355,49*
€ 355,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 418,73*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 358,57*
€ 424,58*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 359,8464*
€ 429,7764*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,45*
€ 442,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,7764*
€ 511,43392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,3364*
€ 502,58032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,2864*
€ 482,29082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,4164*
€ 465,78552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,8464*
€ 428,21722
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,99232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240647
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.