Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ws 40x30x2000mm m.OT Bodenl CD30X40WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C595G28
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240620
EAN/GTIN:
     4046356629164
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal ws 40x30x2000mm m.OT Bodenl CD30X40WH
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm mm
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
535 mm² mm²
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal breite 30 mm, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,3615*
€ 8,0215*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6345*
€ 8,3545*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,71746*
€ 8,45746*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,919*
€ 8,629*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,477*
€ 9,267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,45746*
€ 10,06438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71746*
€ 7,99378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 169,1492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240646
ab € 2,0567*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.