Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 250x150x45mm Kst Schnellschließend ZU62EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung univ. Z, eHZ ZU62EA
Abdeckung univ. Z, eHZ ZU62EA
Artikel-Nr.:
     262-C591A86
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU62EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Verteilerfeld Abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld 250x150x45mm Kst Schnellschließend ZU62EA
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
150 mm mm
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
45 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hager verteilerfeld abdeckung, verteilerfeld abdeckung, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 17,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 18,07*
€ 5,46*
ab € 13,23*
€ 18,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.