| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C581C60 Herst.-Nr.: MTN6005-0011 EAN/GTIN: 3606482161764 |
| |
|
| | |
| CO2-Sensor KNX AP Analogeingang ws MTN6005-0011 Weitere Informationen: | | Analogeingang: | ja | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Ausführung: | CO2-Sensor | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Analogeingang, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, PT1000, pt1000, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,64* | € 237,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,44* | € 237,33* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 211,00* | € 250,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 213,80* | € 253,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,69* | € 260,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|