Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdose ASA Kanaleinb 2data ws RAL9010 MAA1153WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG MA A 1153 WW Steckdose 2x USB Weiß
JUNG MA A 1153 WW Steckdose 2x USB Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C572I37
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1153WW
EAN/GTIN:
     4011377069732
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Multifunktionsdose ASA Kanaleinb 2data ws RAL9010 MAA1153WW
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
weiß
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 22,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 23,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,57*
€ 23,14*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 23,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.