Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdose A Kanaleinb 2data alu MAA1153AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG MA A 1153 AL Steckdose 2 x USB A Aluminium
JUNG MA A 1153 AL Steckdose 2 x USB A Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-C572I35
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1153AL
EAN/GTIN:
     4011377069763
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Multifunktionsdose A Kanaleinb 2data alu MAA1153AL
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
Aluminium
Kanaleinbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 25,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 26,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 27,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.