Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Steckdose A UPmont Kanaleinb 2HDMI Unterputzmontage MAA1133AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572I27
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1133AL
EAN/GTIN:
     4011377070837
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
HDMI-Steckdose A UPmont Kanaleinb 2HDMI Unterputzmontage MAA1133AL
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Datenanschlüsse:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
Aluminium
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
0
Unterputzmontage:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,60*
€ 157,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,21*
€ 160,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,98*
€ 165,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,08*
€ 170,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,50*
€ 178,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.