Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus Entravox 3xTeiln APAP AufputzAufputz ws 1LS 1841370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß
Entravox Audio Set 3 WE, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     262-C545I48
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841370
EAN/GTIN:
     4026529025306
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus Entravox 3xTeiln APAP AufputzAufputz ws 1LS 1841370
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
3
Farbe der Außenstation:
weiß
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 378,38*
€ 441,81*
Frei Haus
ab € 380,17*
€ 443,34*
Frei Haus
ab € 384,23*
€ 447,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 386,67*
€ 450,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,23*
€ 452,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,77*
€ 511,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,33*
€ 474,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,38*
€ 450,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 252,13*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 306,35*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 384,15*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.