| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C532B20 Herst.-Nr.: 150645 EAN/GTIN: 4015081469574 |
| |
|
| | |
| Drucktaster 1f rt rnd Ø22mm 2Ö IP65 Pilz Schaltfunktion verrastend M22-SOL-PVT45PMPI02Q Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bauform der Linse: | rund | Bauform des Knopfes: | Pilz | Breite der Öffnung: | 0 mm | Farbe des Knopfes: | rot | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Lochdurchmesser: | 22 mm mm | Mit Frontring: | ja | Schaltfunktion verrastend: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Versorgungsspannung der Lampe: | 0 V | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschalter, PV-Feuerwehrschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, Trennschalter, eaton-not-aus-schalter ip65, eaton feuerwehrschalter, pv feuerwehrschalter, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,17* | € 71,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,58* | € 71,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,49* | € 76,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,03* | € 76,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,51* | € 76,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|