Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-20W 0-850mA 24V IP20 stat Kstgeh 182x42x18mm 186129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129
LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129
Artikel-Nr.:
     262-C531G00
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186129
EAN/GTIN:
     4050732383335
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0,1-20W 0-850mA 24V IP20 stat Kstgeh 182x42x18mm 186129
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 20 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 850 mA
Breite:
42 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
18 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
182 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 38,46*
€ 43,96*
1
€ 5,46*
ab € 34,64*
€ 47,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,93*
€ 47,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,76*
€ 54,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,14*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.