|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C525A59 Herst.-Nr.: 18660101421 EAN/GTIN: 4008496678013 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Flachleuchte Flachbatt sw Alu m.LM 18660 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Batterien: | 1 | Ausführung: | Flachleuchte | Batterieart: | Flachbatterie | Gehäusefarbe: | schwarz | Gesamtgewicht: | 1934 g | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtstrom: | 0 - 300 lm | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Länge: | 240 mm mm | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 31,62* | € 40,56* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 34,67* | € 45,37* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 32,40* | € 46,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 35,13* | € 46,38* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 2 |  | € 5,95* | ab € 42,90* | € 53,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,24* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|