|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C86331 Herst.-Nr.: 18660101421 EAN/GTIN: 4008496678013 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertige Arbeitsleuchte mit einem Hochleistungs-LED CREE XR-E für optimale Ausleuchtung. Zwei Leuchtstärkeneinstellungen: 100 % Lichtleistung und Energiesparmodus. Säureresistent und Ölabweisendes Aluminium-Gehäuse. Mit 145° höhenverstellbaren Leuchtenkopf und Tragegurt für optimalen Bedienkomfort. Inkl. VARTA High Energy Alkali Batterie im robusten Metallgehäuse für bis zu 250 h Leuchtdauer. Features: Hochleistungs-LED CREE XR-E 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf 2 Leuchtmodi Lieferumfang: Lampe · Batterie · Tragegurt · Anleitung. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 295 mm | Länge: | 240 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 128.5 mm | Gewicht: | 1980 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 190 lm | Leuchtweite (High): | 430 m | Leuchtdauer (High): | 92 h | Leistung (Details): | 4 W | LEDs: | 1 | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterie | Batterien: | 1 x 4LR25-2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 31,79* | € 40,86* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 34,55* | € 45,69* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 32,26* | € 46,71* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 35,23* | € 46,71* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 35,68* | € 47,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|