Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 55x78x60mm Kst IP30 Schnellschließend Transparent PLH20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichthaube PLH20N
Klarsichthaube PLH20N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C521I50
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PLH20N
EAN/GTIN:
     4015153347977
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld 55x78x60mm Kst IP30 Schnellschließend Transparent PLH20N
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Breite:
55 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
78 mm mm
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
60 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 7,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,51*
€ 3,90*
ab € 5,71*
€ 8,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.