Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckmuffe Metall Ø lack hfr sw Ø23,1mm SV20WSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     262-C499E88
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046583
EAN/GTIN:
     4012195781783
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
steckmuffe
Stahl-Steckmuffe Metall Ø lack hfr sw Ø23,1mm SV20WSW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
23.1 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2855*
€ 1,6255*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4093*
€ 1,7793*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,78*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,65282*
€ 2,06282*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6548*
€ 2,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,06282*
€ 2,45476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02282*
€ 2,40716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91282*
€ 2,27626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87282*
€ 2,22866
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,65282*
€ 1,96686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,141* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.