Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 190V min.Ansp=0,5s max.Ansp=0,5s BD9080.12/0203AC190VAC/DC80-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwächter 190V min.Ansp=0,5s max.Ansp=0,5s BD9080.12/0203AC190VAC/DC80-230V
Artikel-Nr.:
     262-C497E81
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0060451
EAN/GTIN:
     4030641604516
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Phasenwächter 190V min.Ansp=0,5s max.Ansp=0,5s BD9080.12/0203AC190VAC/DC80-230V
Weitere Informationen:
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Spannungsmessbereich:
190 - 190 V V
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 341,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 292,01*
€ 346,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.