Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 2SHilf 2ÖHilf 110V50Hz 120V60Hz 3A 3RH2122-1AK60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C483I09
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH21221AK60
EAN/GTIN:
     4011209845022
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
siemens hilfsschütz 2 schließer 2 ö...
hilfsschütz siemens
hilfsschütz
Hilfsschütz AC 2SHilf 2ÖHilf 110V50Hz 120V60Hz 3A 3RH2122-1AK60
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,98*
€ 23,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,88*
€ 25,16*
€ 5,46*
ab € 21,39*
€ 28,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 29,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,36*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
3RH29114HA10
ab € 4,01*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH29114HA03
ab € 7,41*
Zubehör
Siemens
3RH29114GA31
ab € 8,45*
Zubehör
Siemens
3RH21222KF401AA0
ab € 29,07*
Zubehör
Siemens
3RH21221AU00
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
3RH21314AG60
ab € 24,56*
Zubehör
Siemens
3RH21314AR60
ab € 22,97*
Zubehör
Siemens
3RH21314BB40
ab € 24,27*
Zubehör
Siemens
3RH23531DE400KA0
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.