Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß sw Kst Ø45mm L175mm ERDSPIESSFÜRNAUTILUSSPOTQR-C51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 900011 Lichtmontage & Zubehör
SLV 900011 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-C482C86
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     900011
EAN/GTIN:
     4024163110013
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Erdspieß sw Kst Ø45mm L175mm ERDSPIESSFÜRNAUTILUSSPOTQR-C51
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,89*
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233571
ab € 125,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.