Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß Kunststoff schwarz
Erdspieß Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     440-900011
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     900011
EAN/GTIN:
     4024163110013
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß Kunststoff schwarz

  • Größe: L: 10 cm
  • Produktart: Erdspieß
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 900011
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,93*
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 3,00*
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233571
ab € 124,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.