Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte HV 35W 230V IP67 GU10 edst DASAR115QPAR51EDELSTAHLECKIGI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     262-C481F76
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229324
EAN/GTIN:
     4024163113373
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte HV 35W 230V IP67 GU10 edst DASAR115QPAR51EDELSTAHLECKIGI
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
130 mm mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
115 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
165 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
160 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
130 mm mm
Max. Belastung:
2000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
110 °C °C
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, bodeneinbaulampe, bodeneinbauleuchten 230v, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,71*
€ 60,43*
€ 8,50*
ab € 47,01*
€ 61,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,77*
€ 66,05*
€ 5,46*
ab € 52,51*
€ 67,77*
€ 8,50*
ab € 68,40*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.