Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
SLV 229324 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325424
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist mit einer dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung ausgestattet und somit kompatibel mit Halogen-, bzw. LED Lampen. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
1080 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.