Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø22mm zweilappig ST hfr SAS22D


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C473F88
Hersteller:
     DÃTWYLER
Herst.-Nr.:
     1300024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen stahlrohr
abstandschellen
Abstandsschelle 1f Ø22mm zweilappig ST hfr SAS22D
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
22 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,866*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,92866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,616*
€ 138,77304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,706*
€ 136,50014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,166*
€ 131,09754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,486*
€ 129,09834
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,866*
€ 110,51054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.