| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C461J84 Herst.-Nr.: 23003 EAN/GTIN: 4015162230031 |
| |
|
| | |
| Wassermelder Aufb akust 9V ws 56x104x24mm WA03 Weitere Informationen: | | Anzeige: | akustisch | Betriebsspannung: | 9 V | Betriebsstrom: | 0 A | Breite: | 56 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 104 mm | Meldeart: | Wasser | Montageart: | Aufbau | Tiefe: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Gasmelder, Gasmelder Methan, Gasmelder Propan, Hausalarmmelder, Kältemelder, Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,47* | € 13,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,78* | € 13,87* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,88* | € 14,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,02* | € 14,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,09* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|