Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C451E31 Herst.-Nr.: XVBC36 EAN/GTIN: 3389110845099 |
| |
|
| | |
| Dauerlicht AGLLED bl Ø70mm IP65 UC sw 24-250V50Hz GlühlampeLED XVBC36 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 24 - 250 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 24 - 250 V | Betriebsspannung DC: | 24 - 250 V | Farbe: | blau | Funktion: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | Glühlampe/LED | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led dauerleuchte, leuchtmittel ba15d, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,75* | € 35,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,93* | € 35,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,58* | € 35,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,69* | € 35,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,96* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|