Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Kst L100mm H7mm 2210309003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C443H90
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2210309003
EAN/GTIN:
     5704924012716
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Endkappe sw Kst L100mm H7mm 2210309003
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
7 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 9,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,32* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.