| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D665342 Herst.-Nr.: 2210309003 EAN/GTIN: 5704924012716 |
| |
|
| | |
| Diese Abdeckung für Ihr Nordlux Link-System lässt sich an die Lücken zwischen den einzelnen Leuchten anpassen. Features: Abdeckung zum Verstecken der Verbindungsschiene Kunststoff, der auf die benötigte Länge geschnitten werden kann Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 mm | Länge: | 1000 mm | Breite: | 32 mm | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Plastik | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Abdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 9,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,33* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,40* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|