Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 C35 4,7W 2700K 380lm G ws mattiert 300° AC Ø35x107mm 220-240V 2170171401


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C443H81
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2170171401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe E14 C35 4,7W 2700K 380lm G ws mattiert 300° AC Ø35x107mm 220-240V 2170171401
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bauform:
C35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
380 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Gehäusefarbe:
farblos
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
4.7 - 4.7 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
380 - 380 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
107 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.