Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C434B20 Herst.-Nr.: LZX:PT570024 EAN/GTIN: 4011209568624 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 4W IP00 22,5x28x35mm Schraub LZX:PT570024 Weitere Informationen: | | Antrieb, Polung: | gepolt | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 24 V | Breite: | 22.5 mm mm | Höhe: | 28 mm mm | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Schutzart (IP): | IP00 | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Tiefe: | 35 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, Ausschalter, Wechselschalter, siemens koppelrelais 24v, steckrelais siemens, steckrelais 24v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,99* | € 5,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,05* | € 5,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,09* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,55* | € 7,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,51* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|