Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Aufb 100x160x104mm CI-K2-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Aufb 100x160x104mm
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Aufb 100x160x104mm
Artikel-Nr.:
     262-C424E92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Aufb 100x160x104mm CI-K2-PKZ0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
100 mm mm
Höhe:
160 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
104 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, leergehäuse tiefe 100, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,49*
€ 11,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 12,54*
€ 5,46*
ab € 9,77*
€ 13,40*
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 14,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
207603
ab € 0,29338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.