Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Einb 85x129x80mm EB Geeignet für NOT-AUS E-PKZ0-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Gehäuse für Serie PKZM0, 129 x 85 x 80 mm, 129mm
Eaton Eaton Moeller Gehäuse für Serie PKZM0, 129 x 85 x 80 mm, 129mm
Eaton Eaton Moeller Gehäuse für Serie PKZM0, 129 x 85 x 80 mm, 129mm
Artikel-Nr.:
     262-C424E47
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072908
EAN/GTIN:
     4015080729082
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Einb 85x129x80mm EB Geeignet für NOT-AUS E-PKZ0-GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
85 mm mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
129 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, leergehäuse ip55, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,90*
€ 17,68*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 13,33*
€ 18,30*
€ 5,46*
ab € 14,17*
€ 19,46*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,40*
€ 20,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082158
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.