Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 85x129x80mm EB E-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 85x129x80mm EB
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 85x129x80mm EB
Artikel-Nr.:
     262-C424E45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072906
EAN/GTIN:
     4015080729068
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 85x129x80mm EB E-PKZ0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
85 mm mm
Höhe:
129 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,69*
€ 10,65*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 8,36*
€ 11,58*
€ 5,46*
ab € 8,90*
€ 12,34*
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,74*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.