Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 100A 4p IP40 m.Geh Komplettger_im_Geh DHS4-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 100 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 100 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 100 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 100 A, 4 S
Doepke Lasttrennschalter kompakt, 100 A, 4 S
Artikel-Nr.:
     262-C422E19
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09900003
EAN/GTIN:
     4014712111516
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 4 polig döpke
Lasttrennschalter 100A 4p IP40 m.Geh Komplettger_im_Geh DHS4-100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 440 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
440 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
47.1 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,49*
€ 128,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,11*
€ 140,55*
€ 5,46*
ab € 119,68*
€ 146,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,77*
€ 147,87*
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 151,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,62*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,20*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 628,48*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,17*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,50*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,68*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 675,54*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,83*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,89*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.