Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 250x200x120mm or Kst Klemm WandDecke hfr WKE6-16X1,5²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-C421J73
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86851601
EAN/GTIN:
     4013902631384
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 250x200x120mm or Kst Klemm WandDecke hfr WKE6-16X1,5²
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
200 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-35 - 55 °C
Farbe:
orange
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
E90
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
250 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,50*
€ 104,93*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 88,85*
€ 109,33*
€ 5,46*
ab € 90,56*
€ 110,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,19*
€ 113,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,52*
€ 119,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26062001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26062501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26063201
ab € 1,39*
Zubehör
Spelsberg
26063301
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
26064101
ab € 1,99*
Zubehör
Spelsberg
26064001
ab € 1,95*
Zubehör
Spelsberg
22762001
ab € 2,09*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 2,16*
Zubehör
Spelsberg
22763201
ab € 2,75*
Zubehör
Spelsberg
22764001
ab € 6,06*
Zubehör
Spelsberg
86310001
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.