Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 53W 4000K 9244lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 ws 55x1531x33mm SDGOB/15009000840DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-C421E36
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18514306600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
regiolux geräteträger
geräteträger
geräteträger ip20
LED-Geräteträger 53W 4000K 9244lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 ws 55x1531x33mm SDGOB/15009000840DALI2
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9244 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
53 - 53 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
33 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
176 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1531 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
230 - 230 mA
Polzahl:
5
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 197,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,90*
€ 197,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,44*
€ 202,02*
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 205,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,76*
€ 224,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.