| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401B68 Herst.-Nr.: SCN-LSD01.01 EAN/GTIN: 4251916111823 |
| |
|
| | |
| Helligkeitssensor KNX UP 5lx 1Kan LED Lichtsensor m.LED-Anz SCN-LSD01.01 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Einstellung: | 5 - 5 lx lx | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,00* | € 90,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,18* | € 95,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,73* | € 97,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,61* | € 97,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,76* | € 101,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|