Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP sw glz 8f 8pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GT08S.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastaster Plus 8-fach schwarz BE-GT08S.01
Glastaster Plus 8-fach schwarz BE-GT08S.01
Artikel-Nr.:
     262-C401A63
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GT08S.01
EAN/GTIN:
     4251916110215
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP sw glz 8f 8pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GT08S.01
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
8
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Sensorfläche, Tastsensor, tastsensor 8 fach, sensorfläche, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,01*
€ 125,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,75*
€ 131,88*
€ 5,46*
ab € 114,03*
€ 134,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,73*
€ 134,69*
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 140,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.