Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C391A85 Herst.-Nr.: 924.096 EAN/GTIN: 4016514016228 |
| |
|
| | |
| Einbau-Ausschalter 2p 16A Wippe rt Kontrolle 924.096 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Flachstecker | Anzahl der Bedienelemente: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | Ausschalter | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | rasten | Beleuchtung: | Kontrolle | Einbau-Ausschnitt: | 22 - 30 mm mm | Einbau-Wandstärke: | 0 mm mm | Farbe des Bedienelements: | rot | Gehäusefarbe: | weiß | Nennspannung: | 250 V V | Nennstrom: | 16 A A | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Polzahl: | 2-polig | RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippe, wippschalter 16a, Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,01* | € 5,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,05* | € 5,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,20* | € 5,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|