Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 20-500W ws Schieberegl ohmsch 230V 924.079


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 8013 Extern Dimmer Weiß
Bachmann 8013 Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C391A68
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.079
EAN/GTIN:
     4016514016051
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter 20-500W ws Schieberegl ohmsch 230V 924.079
Weitere Informationen:
Ausführung:
Symbol Dimmer
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Schieberegler
Farbe:
weiß
Lastart:
ohmsche Last
Leistung:
20 - 500 W
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schnurschalter, schnurdimmer 20 - 500 va, halogenlampen dimmer, bachmann schnurschalter, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,24*
€ 51,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,69*
€ 56,20*
€ 5,46*
ab € 45,07*
€ 56,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,58*
€ 56,97*
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.