Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 25m 3x1,5qmm 16A rt IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 343.370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzanschlussleitung 25m 3x1,5qmm 16A rt IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi
Netzanschlussleitung 25m 3x1,5qmm 16A rt IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi
Artikel-Nr.:
     262-C382A46
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     343.370
EAN/GTIN:
     4016514000111
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Netzanschlussleitung 25m 3x1,5qmm 16A rt IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 343.370
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
25 m m
Mantel-Farbe:
rot
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 16 a verlängerungskabel 25m rot, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,26*
€ 56,94*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 46,08*
€ 58,05*
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 61,32*
€ 5,46*
ab € 49,35*
€ 61,78*
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 63,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.