Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 5m 3x1,5qmm 16A sw IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 343.174


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzanschlussleitung 5m 3x1,5qmm 16A sw IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi
Netzanschlussleitung 5m 3x1,5qmm 16A sw IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi
Artikel-Nr.:
     262-C382A35
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     343.174
EAN/GTIN:
     4016514000814
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gummi-Verlängerungsleitung
Netzanschlussleitung 5m 3x1,5qmm 16A sw IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 343.174
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Außendurchmesser ca.:
9.8 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 5m schwarz, anschlussleitung, anschlussleitungen bachmann, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,91*
€ 69,76*
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 70,06*
€ 5,00*
ab € 56,64*
€ 70,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,12*
€ 71,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,10*
€ 72,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.