Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 60x2000mm Kst lgr RAL7035 LF6027035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C367E56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6027035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Oberteil LF-K 60x2000mm Kst lgr RAL7035 LF6027035
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, abdeckung hager, installationskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 7,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,93*
€ 7,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,48*
€ 3,90*
ab € 5,58*
€ 8,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,2304*
€ 9,1204*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,1204*
€ 10,85328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,5804*
€ 10,21068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,1504*
€ 9,69898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,9504*
€ 9,46098
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,5204*
€ 8,94928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,2304*
€ 7,41418
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,1152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.