| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C353I85 Herst.-Nr.: 1SAM201911R1011 EAN/GTIN: 4013614421624 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 120x120x195mm Geeignet für NOT-AUS IB132-Y Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 120 mm mm | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe: | 120 mm mm | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 12 | Tiefe: | 195 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, abb leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,49* | € 17,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,12* | € 19,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,75* | € 20,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,87* | € 20,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,31* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|